Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPANG24VK
Cod. Produttore
PANG24VK

Informazioni di prodotto

PANNELLO 24P VUOTO ANGOLARE KEYSTON
Descrizione del produttore: Questo nuovo patch panel della gamma GIGAMEDIA vi permette di ottimizzare le vostre installazioni 19''. Integrabile in box, armadi e permette inoltre l’utilizzo di CAT6A associato ai cavi GIGAMEDIA.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

40 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

Altro

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

Produttore

PANNELLO 24P VUOTO ANGOLARE KEYSTON