› Datacom › Soluzioni per cablaggio in rame › Lan pannelli di permutazione - patch panel

PANNELLO 24 POS. UTP CAT6 COMPLETO

Cod. Rexel GG628024200
Cod. Produttore 628024200
Cod. EAN 3700575920891

Informazioni principali

  • Tipo: UTP CAT6
  • Posizioni: 24
  • Design: Totale modulare
  • Adatto a: Ambienti 19''
  • Core incluso: GGM 621030200
  • Categoria: 6
  • Rapporto qualità/prezzo: Competitivo
  • Serie: GIGAMEDIA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Con un design totalmente modulare, i pannelli della gamma GIGAMEDIA offrono una soluzione economica e un rapporto qualità / prezzo molto competitivo. Con tecnologia di Categoria 6, si adattano facilmente ad ambienti da 19''. Vengono forniti di serie con core della gamma GIGAMEDIA (GGM 621030200) in versione UTP CAT6.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

45 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

110

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24

PANNELLO 24 POS. UTP CAT6 COMPLETO
€ 151,79 x 1 pz.
(pz.)