Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan gruppo 19" prese per alimentazione / pdu /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03261.1
Cod. Produttore
03261.1
Cod. EAN
8007352620339

Informazioni di prodotto

Pannello 6 universale+int+spia+cavo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello 19 in completo di 6 uscite SICURY 2P+T 16 A 250 V~ universale standard italiano P40, interruttore 2P + spia luminosa, 3 m cavo 3G1,5 mm2 e spina S17, altezza 2 unità rack

colore

Altro

larghezza

480 mm

altezza

44 mm

profondità

65 mm

tensione di alimentazione

250 V

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F)

6

numero di unità di altezza (UA)

1

collegamento elettrico

Cordicella di raccordo con spina

direzione di montaggio

Orizzontale

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

numero di prese con pin di terra

6

categoria di sovratensione

2

commutabile

Produttore

Pannello 19” 6 uscite universale SICURY 2P+T 16A con interruttore spia e cavo 3 m