Prodotti / Datacom / Armadi e cassette rack / Lan armadi per reti informatiche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGARPBPC1G
Cod. Produttore
ARPBPC1G

Informazioni di prodotto

  • Formato: 19"
  • Altezza: 1U
  • Colore: grigio RAL 7035
  • Materiale: metallo
  • Montaggio: rack 19"
  • Larghezza: 482,6 mm
  • Tipologia: staffa portacavi
  • Serie: GGM ARPBPC1G

Documentazione tecnica

Il pannello 19 pollici con spazzole da 1 unità di altezza è una staffa portacavi in metallo di colore grigio (RAL 7035), progettata per consentire una gestione orizzontale ordinata e protetta dei cavi all'interno di rack da 19 pollici. La larghezza di 482,6 mm e il montaggio standard su rack 19" lo rendono ideale per l'organizzazione e il passaggio sicuro dei cavi, garantendo al contempo facilità di installazione e resistenza grazie al materiale metallico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Consente la gestione orizzontale dei cavi all'interno di rack da 19''.

colore

Grigio

larghezza

482,6 mm

Tipologia

Staffa portacavi/passacavi

numero RAL

7035

materiale

Metallo

Montaggio su 19 pollici

numero di unità di altezza (UA)

1

Produttore

Pannello 19" 1U con spazzole grigio per gestione cavi rack