Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPANV16PMKB
Cod. Produttore
PANV16PMKB

Informazioni di prodotto

PANNELLO 19 16P VUOTO IN METTALLO
Descrizione del produttore: Che siano completamente modulari o meno, i pannelli della gamma GIGAMEDIA sono una soluzione economica e offrono un rapporto costo per porta molto competitivo. Hanno possibilità di localizzazione e identificazione. Pronti per ospitare un gran numero di connessioni attive, sono robusti, hanno una piastra di fissaggio posteriore e garantiscono quindi affidabilità durante il montaggio in un ambiente da 19''. NB: Consegnato senza connettori

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

160 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

Altro

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

16

categoria

Altro

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

16

Produttore

PANNELLO 19 16P VUOTO IN METTALLO