Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan pannelli di permutazione - patch panel /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGNKJS24PC6A05
Cod. Produttore
NKJS24PC6A05

Informazioni di prodotto

PANNELLO 0,5U 24PRESE C6A FTP 1-24P

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Minore ingombro, maggiori Performance! disponibile per tutti i vostri progetti. Scopri la soluzione 19'' 05U con il nuovo plug RJ45 CAT6 tooless GIGAMEDIA. La sua tecnologia di raccordo non necessitano aucun attrezzatura d'inserzione, riducendo i tempi di montaggio. Questa nuova plug offre delle performance di margine ottimale, al di là delle norme vigenti e garantendo una validità al 100 %. Spediti con plug certificati CAT6A par DELTA e con funzionamento PoE+. Tutto in uno ! pannello 05U metallo 19'' con clip di Manutenzione posteriore 24 plug CAT6 UTP senza strumenti certificato PoE+ Versione con numerazione da 25 a 48.

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Altro

larghezza

482,6 mm

altezza

22,225 mm

profondità

45 mm

tipo di collegamento

Altro

schermato

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6A

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

5

numero di prese/prese mobili

24

Compatibile con Grade2TV secondo XP-C 90-483

Compatibile con Grade3TV secondo XP-C 90-483

Produttore

PANNELLO 0,5U 24PRESE C6A FTP 1-24P