Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL09140
Cod. Produttore
SL09140
Cod. EAN
3295150091405

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera di metallo
  • Finitura: Rivestito di zinco
  • Altezza: 380 mm
  • Larghezza: 300 mm
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Quantità confezione: 1 pezzo
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Pilote

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli di fondo lamiera zincata per Pilote 380x300

larghezza

300 mm

altezza

380 mm

Protezione della superficie

Zincato

Serie

Pilote

Produttore

Pannelli di fondo lamiera zincata per Pilote 380x300