Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL09139
Cod. Produttore
SL09139
Cod. EAN
3295150091399

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera di metallo
  • Finitura: Rivestito di zinco
  • Dimensioni: 300x220 mm
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Applicazione: Multifunzione
  • Luogo montaggio: Inserti posteriori
  • Serie: Pilote

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli di fondo lamiera zincata per Pilote 300x220

larghezza

220 mm

altezza

300 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio inossidabile

Serie

Pilote

Produttore

Pannelli di fondo lamiera zincata per Pilote 300x220