Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori / Scatole di derivazione stagne da esterno /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLSL09137
Cod. Produttore
SL09137
Cod. EAN
3295150091375

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera di metallo
  • Finitura: Rivestito di zinco
  • Dimensioni: 190x140 mm
  • Tipo fissaggio: Con viti
  • Quantità confezione: Set da 1
  • Serie: Pilote
  • Applicazione: Multifunzione
  • Garanzia: 18 mesi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannelli di fondo lamiera zincata per Pilote 190x140

larghezza

140 mm

altezza

190 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio inossidabile

Serie

Pilote

Produttore

Pannelli di fondo lamiera zincata per Pilote 190x140