› Datacom › Soluzioni per cablaggio in fibra ottica › OF cassette di permutazione e/o giunzione stagne per fibra ottica

PANNELL OTTICO RAILDIN6SC DPX MULTI

Cod. Rexel GGDINFO6SCMM
Cod. Produttore DINFO6SCMM
Cod. EAN 3700575937745

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: Compatto
  • Connessione: Fino a 12 fibre
  • Installazione: Facile
  • Applicazione: Armadi industriali
  • Serie: GGDINFO6SCMM

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Dal design compatto e facile da installare, il box GIGAMEDIA DINFO permette la connessione fino a 12 fibre. Consente inoltre di combinare risorse ottiche ed elettriche all'interno di armadi industriali.

Caratteristiche tecniche

larghezza

35 mm

altezza

125 mm

profondità

133 mm

materiale della bussola

Ceramica

adatto per tipo di fibra

Multimode

tipo di fissaggio

Guida DIN (top hat rail)

scarico di trazione del cavo separato

tipo di connettore

SC-Duplex

Con etichetta

a parete

Con protezione polvere

grado di protezione (IP)

IP20

adatto per numero di prese mobili

6

corpo esterno del connettore

Altro

materiale del corpo del connettore

Metallo

Con raccordi di accoppiamento

PANNELL OTTICO RAILDIN6SC DPX MULTI
€ 90,69 x 1 pz.
(pz.)