Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGPANC6U24P
Cod. Produttore
PANC6U24P

Informazioni di prodotto

pannello 24 porte 1U Munito di 24 plug RJ45 CAT6 tooless bianco non schermati
Descrizione del produttore: Completamente modulari, i pannelli della gamma GIGAMEDIA sono una soluzione economica e offrono un rapporto costo per porta molto competitivo. Hanno possibilità di localizzazione e identificazione. Pronti per ospitare un gran numero di connessioni attive, sono robusti, hanno una piastra di fissaggio posteriore e garantiscono quindi affidabilità durante il montaggio in un ambiente da 19''. NB: Consegnato senza connettori

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

200 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

Altro

adatto per numero di prese/prese mobili

24

categoria

6

tipo di connettore

RJ45 8(8)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

24