Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch panel e moduli per connessioni telefoniche /
Informazioni di prodotto
tipo di montaggio
Incasso 482,6 mm (19 pollici)
colore
Nero
larghezza
482,6 mm
altezza
44,45 mm
profondità
160 mm
numero RAL
9005
tipo di collegamento
110
categoria
3
tipo di connettore
RJ45 8(4)
numero di unità di altezza (UA)
1
numero di prese/prese mobili
50
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te