Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX100
Cod. Produttore
FX100
Cod. EAN
3250610680230

Informazioni di prodotto

PANN.SCORR.XB-T VENEZIA 600X400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Venezia Pannello Scorrevole Per Base / Testata Dimensioni 600 X 400 Mm Ral7035

colore

Grigio

larghezza

360 mm

altezza

595 mm

profondità

25 mm

numero RAL

7035

Con cavo in ingresso

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

VENEZIA

Produttore

Pannello scorrevole Venezia 600x400 mm per base e testata RAL7035