Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218447100
Cod. Produttore
2218447100
Cod. EAN
8016535075712

Informazioni di prodotto

PANN LUM R2 1844 LED 31W 4K CELL BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello luminoso LED da 34 watt con temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per illuminazione efficiente e uniforme di ambienti interni. Il design sottile e moderno garantisce un’installazione semplice e un’illuminazione di alta qualità con luce bianca fredda. Questo prodotto è pensato per offrire un’elevata resa luminosa con un basso consumo energetico, rendendolo una soluzione ideale per spazi commerciali e residenziali che richiedono un’illuminazione affidabile e duratura.

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

1195 mm

larghezza

295 mm

altezza/profondità

43 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANN LUM R2 1844 LED 34W 4K CLD BIA