Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218447300
Cod. Produttore
2218447300
Cod. EAN
8016535075729

Informazioni di prodotto

PANN LUM R2 1844 LED 29W 3K CELL BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada LED da 34 watt con temperatura colore 3000 Kelvin che offre una luce calda e confortevole. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampada è ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione chiara e uniforme. Il design compatto e moderno si adatta facilmente a diverse installazioni, assicurando prestazioni elevate e risparmio energetico. La tecnologia LED assicura un basso consumo e una lunga durata, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per soluzioni di illuminazione professionale.

altezza/profondità

43 mm

larghezza

295 mm

lunghezza

1195 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANN LUM R2 1844 LED 34W 3K CLD BIA