Prodotti / Illuminazione /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218461300
Cod. Produttore
2218461300
Cod. EAN
8016535084516

Informazioni di prodotto

Pannello LED di ultima generazione con design raffinato e tecnologia avanzata.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Illuminazione efficiente e duratura
  • Adatto a molteplici ambienti grazie al design versatile

Documentazione tecnica

PANN LUM 1846 LED34W3K CLD BIA CAMIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: PANN LUM 1846 LED34W3K CLD BIA CAMIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

potenza della lampada

29 W

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

595 mm

altezza/profondità

43 mm

larghezza

595 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANN LUM 1846 LED 29W 3K CELL BIA C