Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354534
Cod. Produttore
40071354534
Cod. EAN
4012539328896

Informazioni di prodotto

PANN.LED11X21/11X22/11X23/11X24 BAS/BAS30 M
Descrizione del produttore: Il PANN.LED11X21/11X22/11X23/11X24 BAS è un innovativo pannello LED progettato per garantire una visibilità ottimale in situazioni di emergenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello è dotato di doppia faccia e indica la via di fuga in direzione verso il basso. Con un design moderno e funzionale, è ideale per ambienti pubblici e commerciali, assicurando sicurezza e tranquillità. La sua efficienza energetica lo rende una scelta sostenibile per ogni spazio.

larghezza

185 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

12 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

325 mm

direzione

Verso il basso

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PANN.LED11X21/11X22/11X23/11X24 BAS