Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354504
Cod. Produttore
40071354504
Cod. EAN
4012539328742

Informazioni di prodotto

PANN.LED10X21/10X22/10X23/10X24 BAS/BAS20M
Descrizione del produttore: Il pannello LED Z540071354504 è un'ottima soluzione di illuminazione per ambienti che richiedono visibilità e sicurezza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello è progettato per essere utilizzato su due lati, offrendo un'illuminazione efficace. Il design versatile consente di orientarlo verso il basso, rendendolo ideale per indicare vie di fuga. Con il suo aspetto moderno e funzionale, il pannello LED rappresenta un'ottima scelta per migliorare la sicurezza in qualsiasi spazio.

larghezza

135 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

12 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

225 mm

direzione

Verso il basso

ampiezza di riconoscimento

20 m

Produttore

PANN.LED10X21/10X22/10X23/10X24 BAS