Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Emergenza con alimentazione centralizzata /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z540071354533
Cod. Produttore
40071354533
Cod. EAN
4012539328889

Informazioni di prodotto

PANN.LED 11X21/11X22/11X23/11X24 SX/DX 30 M
Descrizione del produttore: Il pannello LED 11X21/11X22/11X23/11X24 SX è un'ottima soluzione per l'illuminazione di emergenza. Realizzato con materiali di alta qualità, questo pannello è progettato per garantire visibilità in situazioni critiche, grazie alla sua doppia faccia. Il design versatile lo rende adatto a vari ambienti, fornendo un chiaro segnale di via di fuga. Con un'illuminazione efficace e un'installazione semplice, è ideale per migliorare la sicurezza degli spazi pubblici e privati.

larghezza

185 mm

Tipologia

Altro

spessore del materiale

12 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

325 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PANN.LED 11X21/11X22/11X23/11X24 SX