Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUX735
Cod. Produttore
UX735
Cod. EAN
3250610681855

Informazioni di prodotto

Pannello interno in lamiera zincata inser. frontale H1600 L600 venezia

Documentazione tecnica

Il pannello interno in lamiera zincata per quadro venezia, altezza 1600 mm e larghezza 600 mm, è progettato per l’inserimento frontale nei quadri di automazione. Realizzato con materiali robusti, garantisce resistenza e durabilità nel tempo, offrendo una base stabile per il montaggio di componenti elettrici. Perfetto per ottimizzare lo spazio e gestire i cablaggi in modo ordinato.

larghezza

1595 mm

profondità

25 mm

altezza

485 mm

superficie

zincato

materiale

acciaio

Serie

VENEZIA

Produttore

PANN.INT. VENEZIA B.600 H.1600 INS