› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

PANN INT METAL ORION PLUS H950 L800

Cod. Rexel HLFL417A
Cod. Produttore FL417A
Cod. EAN 3250610674543

Informazioni principali

Piastra di fondo in lamiera H950 L800 orion plus lamiera

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus lamiera, altezza 950 mm e larghezza 800 mm, offre un fissaggio versatile e affidabile. Può essere montata direttamente sul fondo del quadro oppure su guide di scorrimento dedicate, utilizzando le squadrette modello FL450A, garantendo così un’installazione solida e flessibile.

Caratteristiche tecniche

larghezza

693 mm

altezza

930 mm

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Alluminio

Serie

ORION PLUS

PANN INT METAL ORION PLUS H950 L800