Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLUX613
Cod. Produttore
UX613
Cod. EAN
3250610682944

Informazioni di prodotto

Pannello frontale cieco H600 L600 RAL7035 venezia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Il pannello frontale cieco per quadro venezia, altezza 600 mm e larghezza 600 mm, è perfetto per chiudere vani inutilizzati nei quadri elettrici. Si fissa saldamente al quadro tramite coppie di elementi di fissaggio dedicati. Include 2 cerniere e 2 tappi di chiusura, e la chiusura avviene con 2 o 4 viti M6 fornite. Non è compatibile con porte modulari.

larghezza

510 mm

altezza

20 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Adatto per armadi di altezza

600 mm

Serie

VENEZIA

Produttore

Pannello frontale cieco H600xL600 mm RAL7035 per quadri elettrici Venezia con cerniere e chiusura a viti