Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
colore
Grigio
larghezza
1220 mm
altezza
2110 mm
numero RAL
7032
Adatto per armadi di larghezza
1200 mm
materiale
Acciaio
Tipo superficie
Verniciatura a polvere
adatto come parete posteriore
Serie
VENEZIA
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te