Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPPEA2080
Cod. Produttore
PPEA2080
Cod. EAN
8015646784681

Informazioni di prodotto

PANN. EST. AERATO IP30 H=2000MM L=800MM

Documentazione tecnica

Codice Ordine: PPEA2080 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Pannello esterno posteriore aerato IP30

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

larghezza

791 mm

colore

grigio

adatto come parete laterale

altezza

2004 mm

Produttore

ABB

PANN. EST. AERATO IP30 H 2000MM L 8