Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLFX080
Cod. Produttore
FX080
Cod. EAN
3250610680155

Informazioni di prodotto

PANN.CIECOXB-T VENEZIA 600X400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Venezia Pannello Cieco Per Base / Testata Dimensioni 600 X 400 Mm Ral7035

colore

Grigio

larghezza

365 mm

altezza

575 mm

profondità

25 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

materiale

Acciaio

adatto per pannelli del tetto

adatto per pannelli al suolo

Serie

VENEZIA

Produttore

Pannello cieco Venezia 600x400 mm per base e testata RAL7035