› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

PANN CIEC RES H50 C ORION PLUS L600

Cod. Rexel HLFL704E
Cod. Produttore FL704E
Cod. EAN 3250610672167

Informazioni principali

  • Altezza: 50 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Materiale: Resina resistente
  • Funzione: Pannello frontale cieco
  • Serie: orion plus
  • Protezione spazi vuoti: Affidabile
  • Adattamento: Flessibile e preciso
  • Conformità RoHS: Sì, senza eccezioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il pannello frontale cieco per orion plus, altezza 50 mm e larghezza 600 mm, è realizzato in resina resistente. Progettato per chiudere con efficacia gli spazi vuoti nei quadri, offre una protezione affidabile e una lunga durata, permettendo un adattamento flessibile e preciso alle diverse configurazioni dell’impianto.

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

altezza

50 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Serie

ORION PLUS

PANN CIEC RES H50 C ORION PLUS L600