Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI-PLEX-LR
Cod. Produttore
NEXI-PLEX-LR
Cod. EAN
3660191600709

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PANN.BIFACC.30M ALT
  • Lunghezza: 30 metri
  • Materiale: Vetro acrilico
  • Uso: Entrambi i lati
  • Applicazioni: Segnaletica, vie di fuga
  • Design: Robusto e versatile
  • Sicurezza: Alta visibilità
  • Serie: None
Lastra in vetro acrilico bifacciale progettata per segnalare vie di fuga con pittogrammi su un lato, garantendo alta visibilità e resistenza. Adatta per applicazioni in ambienti interni, presenta un design funzionale con indicazioni chiare per la sicurezza. La lastra è realizzata con materiali di qualità per assicurare durabilità e facilità di installazione. La direzione del segnale è personalizzabile per adattarsi a diverse esigenze di orientamento. Questo prodotto è ideale per sistemi di segnaletica di emergenza, offrendo affidabilità e sicurezza in situazioni critiche. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La lastra in vetro acrilico Z5NEXI-PLEX-LR è un prodotto versatile e innovativo, progettato per un utilizzo su entrambi i lati. Con una lunghezza di 30 metri, questa lastra offre una soluzione ideale per applicazioni di segnaletica e vie di fuga. Il suo design robusto e la direzione versatile la rendono perfetta per ambienti diversi. Scegliere Z5NEXI-PLEX-LR significa optare per qualità e funzionalità, garantendo sicurezza e visibilità in ogni situazione.

larghezza

111 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

spessore del materiale

20 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

292 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

Lastra vetro acrilico bifacciale 30m segnaletica vie fuga