Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI-PLEX-DB
Cod. Produttore
NEXI-PLEX-DB
Cod. EAN
3660191600723

Informazioni di prodotto

  • Dimensione: 30 metri
  • Materiale: vetro acrilico
  • Tipo: pannello bifacciale
  • Design: basso e cieco
  • Funzione: pittogramma via di fuga
  • Resistenza: alta qualità
  • Utilizzo: sicurezza e visibilità
  • Serie: None
Lastra in vetro acrilico di alta qualità progettata per applicazioni elettriche, caratterizzata da robustezza e trasparenza ottimale. Questo pannello bifacciale garantisce una resistenza elevata e un aspetto pulito, ideale per segnaletica e protezioni in ambienti tecnici. La superficie liscia e uniforme assicura una facile integrazione in installazioni elettriche, offrendo durabilità e affidabilità nel tempo. Adatta per utilizzi che richiedono materiali isolanti e resistenti, con un design funzionale che valorizza sicurezza e praticità. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: La Z5NEXI-PLEX-DB è una lastra in vetro acrilico di alta qualità, progettata per garantire sicurezza e resistenza. Con una dimensione di 30 metri, questa pannello bifacciale è ideale per applicazioni che richiedono visibilità e chiarezza. Il design basso e cieco offre un'estetica pulita, mentre il pittogramma di via di fuga assicura che le indicazioni siano sempre chiare. Perfetta per ambienti che necessitano di soluzioni pratiche e funzionali, la Z5NEXI-PLEX-DB si distingue per la sua versatilità e robustezza.

larghezza

111 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

spessore del materiale

20 mm

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

292 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

Pannello bifacciale 30m vetro acrilico basso cieco emergenza