Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI-PLEX-DD
Cod. Produttore
NEXI-PLEX-DD
Cod. EAN
3660191600686

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PANN.BIFACC.30M BASSO-BASSO ISO ALT
  • Lunghezza: 30 metri
  • Materiale: Vetro acrilico
  • Visibilità: Bifacciale
  • Direzione: Verso il basso
  • Uso: Vie di fuga
  • Applicazione: Commerciale e pubblico
  • Serie: None
Lastra in vetro acrilico bifacciale progettata per segnaletica di vie di fuga, con pittogrammi visibili su entrambi i lati. Il pannello presenta una direzione verso il basso, ideale per indicazioni chiare e immediate in ambienti interni. La superficie resistente assicura durata e visibilità, rendendolo adatto per applicazioni di sicurezza e orientamento in contesti elettrici e industriali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Il Z5NEXI-PLEX-DD è un pannello bifacciale di 30 metri realizzato in vetro acrilico di alta qualità. Questo prodotto è progettato per garantire visibilità e sicurezza, con un pittogramma che indica la via di fuga. Grazie alla sua costruzione su due lati, offre un'ottima visibilità da diverse angolazioni. La direzione verso il basso rende questo pannello ideale per segnalare percorsi sicuri in ambienti commerciali e pubblici. La combinazione di funzionalità e design rende il Z5NEXI-PLEX-DD una scelta eccellente per ogni esigenza di segnaletica.

larghezza

111 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

spessore del materiale

20 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

292 mm

direzione

Verso il basso

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

Pannello bifacciale 30m vetro acrilico segnaletica sicurezza