Prodotti / Illuminazione / Illuminazione d'emergenza / Lampade In emergenza Autonome /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
Z5NEXI-PLEXO-LR
Cod. Produttore
NEXI-PLEXO-LR
Cod. EAN
3660191614201

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: PANN.BIFACC.30M 1838 DESTRA-SINIST
  • Materiale: Vetro acrilico
  • Applicazione: Illuminazione efficace
  • Design: Elegante e funzionale
  • Diffusione luce: Uniforme
  • Resistenza: Agenti atmosferici
  • Installazione: Facile e versatile
  • Serie: None
La Z5NEXI-PLEXO-LR è una lastra in vetro acrilico di alta qualità, progettata per garantire un'illuminazione efficace e sicura. Caratterizzata da un design elegante e funzionale, questa lastra è ideale per applicazioni in cui è richiesta una segnalazione chiara e visibile. La sua superficie è trattata per offrire una diffusione uniforme della luce, contribuendo a migliorare la visibilità in ambienti critici, come le vie di fuga. La Z5NEXI-PLEXO-LR è resistente e leggera, rendendola facile da installare in vari contesti. Grazie alla sua versatilità, può adattarsi perfettamente a diverse configurazioni di illuminazione, soddisfacendo le esigenze di sicurezza e comfort visivo. La sua costruzione in materiale acrilico garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendola una scelta eccellente per applicazioni interne ed esterne. Descrizione del produttore: La Z5NEXI-PLEXO-LR è una lastra in vetro acrilico di alta qualità, progettata per garantire un'illuminazione efficace e sicura. Caratterizzata da un design elegante e funzionale, questa lastra è ideale per applicazioni in cui è richiesta una segnalazione chiara e visibile. La sua superficie è trattata per offrire una diffusione uniforme della luce, contribuendo a migliorare la visibilità in ambienti critici, come le vie di fuga. La Z5NEXI-PLEXO-LR è resistente e leggera, rendendola facile da installare in vari contesti. Grazie alla sua versatilità, può adattarsi perfettamente a diverse configurazioni di illuminazione, soddisfacendo le esigenze di sicurezza e comfort visivo. La sua costruzione in materiale acrilico garantisce una lunga durata e resistenza agli agenti atmosferici, rendendola una scelta eccellente per applicazioni interne ed esterne.

larghezza

111 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

spessore del materiale

5 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

292 mm

direzione

Altro

ampiezza di riconoscimento

30 m

Produttore

PANN.BIFACC.30M 1838 DESTRA-SINIST