› Illuminazione › Illuminazione d'emergenza › Lampade In emergenza Autonome

Lastra vetro acrilico bifacciale 20m indicazione emergenza verso basso

Cod. Rexel Z5NEXI-PLEX20DD
Cod. Produttore NEXI-PLEX-20-DD
Cod. EAN 3660191614287

Informazioni principali

  • Descrizione: PANN.BIFACC.20M BASSO-BASSO
  • Lunghezza: 20 metri
  • Materiale: vetro acrilico bifacciale
  • Applicazione: indicazioni di emergenza
  • Direzione: verso il basso
  • Uso: spazi pubblici e commerciali
  • Resistenza: materiali resistenti
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Lastra in vetro acrilico bifacciale di alta qualità, progettata per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e trasparenza. Questo pannello presenta una finitura su entrambi i lati ed è caratterizzato da un design funzionale con pittogramma indicante via di fuga, orientato verso il basso. Ideale per installazioni che necessitano di segnaletica visibile e durevole, garantisce affidabilità e sicurezza grazie ai materiali selezionati e alla lavorazione precisa. La sua struttura robusta e il materiale acrilico assicurano leggerezza e facilità di montaggio mantenendo elevate prestazioni nel tempo. Paese di produzione: Slovacchia Descrizione del produttore: La Z5NEXI-PLEX20DD è una lastra in vetro acrilico bifacciale di alta qualità, progettata per garantire visibilità e sicurezza. Con una lunghezza di 20 metri, offre una soluzione ideale per indicazioni di emergenza, grazie al suo design che indica una via di fuga. La direzione verso il basso la rende perfetta per installazioni in spazi pubblici e commerciali, assicurando che le informazioni siano facilmente comprensibili. Realizzata con materiali resistenti, la Z5NEXI-PLEX20DD è una scelta affidabile ed efficace.

Caratteristiche tecniche

larghezza

111 mm

Tipologia

Lastra in vetro acrilico

spessore del materiale

5 mm

su due lati

significato del pittogramma

Via di fuga

lunghezza

291 mm

direzione

Verso il basso

ampiezza di riconoscimento

20 m

Lastra vetro acrilico bifacciale 20m indicazione emergenza verso basso