Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUEG1906
Cod. Produttore
EG1906
Cod. EAN
8015646695420

Informazioni di prodotto

Control and Automation Board W 600 mm H 1400 mm D 300 mm

Documentazione tecnica

Aluminium panel for 19” rack frame-6HE H=266,5mm

materiale

alluminio

profondità

482 mm

altezza

266.5 mm

tipo di accessori

kit di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

larghezza

265 mm

Serie

IS2_Enclosures_for_Automation