Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221857101241
Cod. Produttore
221857101241
Cod. EAN
8016535096748

Informazioni di prodotto

PANELTECH 1857 35W 4K CELLDD BIA UGR<19

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La lampada PANELTECH 1857 è una soluzione efficiente per l'illuminazione elettrica con una potenza di 34 watt e una temperatura colore di 4000 Kelvin, ideale per ambienti che richiedono una luce bianca naturale. Progettata per garantire prestazioni affidabili, combina efficienza energetica e qualità luminosa, rendendola adatta a diverse applicazioni professionali. Il design compatto e la tecnologia avanzata assicurano una lunga durata e un'illuminazione uniforme, contribuendo a creare ambienti confortevoli e funzionali.

lunghezza

1200 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

55 mm

larghezza

300 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40