Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221855101241
Cod. Produttore
221855101241
Cod. EAN
8016535096700

Informazioni di prodotto

PANELTECH 1855 garantisce prestazioni elevate e facilità d’installazione, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con tecnologie LED di ultima generazione
  • Design compatto e modulare

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità
  • Conformità alle normative ambientali

Documentazione tecnica

PANELTECH 1855 34W 4K CLD-D-D BIA UIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: PANELTECH 1855 34W 4K CLD-D-D BIA UIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

altezza/profondità

55 mm

larghezza

600 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

600 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40