Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218521100
Cod. Produttore
2218521100
Cod. EAN
8016535091712

Informazioni di prodotto

PANELTECH R2 1852 34W 3K CLD BIA U offre prestazioni elevate con tecnologia LED all’avanguardia.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con le normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica che riduce i consumi
  • Illuminazione di alta qualità e lunga durata
  • Design raffinato adatto a diversi ambienti

Documentazione tecnica

PANELTECH R2 1852 34W 3K CLD BIA UIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: PANELTECH R2 1852 34W 3K CLD BIA UIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

43 mm

larghezza

295 mm

lunghezza

1195 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40