Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221848111241
Cod. Produttore
221848111241
Cod. EAN
8016535092313

Informazioni di prodotto

PANELTECH 1848 34W3K CLD-D-D BIA U1 offre soluzioni avanzate per illuminazione LED con tecnologia di ultima generazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con diversi impianti e normative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Illuminazione di qualità e duratura
  • Rispetto delle normative ambientali

Documentazione tecnica

PANELTECH 1848 34W3K CLD-D-D BIA U1Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: PANELTECH 1848 34W3K CLD-D-D BIA U1Il catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

595 mm

lunghezza

595 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

altezza/profondità

43 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40