Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218481000
Cod. Produttore
2218481000
Cod. EAN
8012952134308

Informazioni di prodotto

PANELTECH 1848 è la soluzione ideale per installatori e clienti finali grazie a tecnologia LED avanzata e design efficiente.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con standard elettrici moderni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con soli 34W di consumo
  • Illuminazione uniforme e di qualità a 4000K
  • Durata prolungata riduce costi di manutenzione

Documentazione tecnica

PANELTECH 1848 34W 4K CLD BIA U19 PIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: PANELTECH 1848 34W 4K CLD BIA U19 PIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

595 mm

altezza/profondità

43 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

595 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40

Produttore

PANELTECH 1848 34W 4K CLD BIA U19 P