Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218551500
Cod. Produttore
2218551500
Cod. EAN
8016535094218

Informazioni di prodotto

Il PANELT HP A2 1855 offre soluzioni di illuminazione LED avanzate con tecnologia di ultima generazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design raffinato
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Conformità alle normative ambientali

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico
  • Illuminazione efficiente e duratura
  • Adatto a molteplici ambienti professionali

Documentazione tecnica

PANELT HP A2 1855 50W 4K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: PANELT HP A2 1855 50W 4K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

larghezza

600 mm

altezza/profondità

55 mm

lunghezza

600 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40