Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS221855121241
Cod. Produttore
221855121241
Cod. EAN
8016535093235

Informazioni di prodotto

PANELT HP A2 1855 46W 4K CLD CELLDD BIA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello LED ad alta efficienza con potenza di 46 watt e temperatura colore 4000K, ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione uniforme e di qualità. Il design sottile e moderno permette un'installazione versatile, mentre la tecnologia avanzata garantisce un'illuminazione stabile e a basso consumo energetico. Perfetto per applicazioni commerciali e residenziali, assicura un'illuminazione chiara e confortevole, migliorando l'ambiente senza rinunciare all'efficienza e alla durata nel tempo.

altezza/profondità

55 mm

larghezza

600 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

lunghezza

600 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

programmabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

classe di protezione

II

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40