Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM166704
Cod. Produttore
166704
Cod. EAN
7640130097742

Informazioni di prodotto

  • Serie: None
  • Display: 10,4" TFT colori
  • Risoluzione: 640 x 480 VGA
  • Touch: Resistivo
  • Interfacce: Ethernet, USB, RS485
  • Sistema operativo: Windows CE 5.0
  • Protezione: IP65 frontale
  • Dissipazione: 14,5 W

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Pannello di comando, XV152, Assortimento: XV150 10,4z, Sotto gamma: Display touch SmartWire-DT con comando integrato (HMI-PLC), Funzione: Coordinatore SmartWire-DT, Descrizione: Touchscreen della serie XV150 con funzione PLC per montaggio frontale, Coordinatore per il sistema di comunicazione SmartWire-DT, Caratteristiche generali della serie: Interfaccia Ethernet, Dispositivo USB, USB-Host, Slot per scheda SD, Approvazioni UL508, cUL, Display - tipot: Display a colori, TFT, Tecnologia touch: Touch resistiva, Numero colori: 64 k colori, Risoluzione: VGA, 640 x 480 Pixel, Progettazione verticale: Sì, Diagonale schermo: 10,4 Pollici, Custodia e piastra frontale in metallo, Sistema operativo: Windows CE 5.0 (licenza inclusa), licenza PLC: Licenza PLC inclusa, Certificati di licenza per interfacce onboard: non necessario, interfacce integrate: 1 x Ethernet 10/100 Mbps, 1 x RS485, 1 x USB-Host 2,0, 1 x USB-Device, 1 x CANopen®/easyNet, 1 x SmartWire-DT, Esecuzione frontale: Frontale standard con pellicola standard (chiusa su tutta la superficie), Utilizzo: da incasso, Slot: per scheda SD: 1, Scheda di memoria automazione: optional con scheda SD -> Codice interno 139807, Schede di comunicazione inseribili (optional): No, Sensore touch: Vetro con pellicola, Dissipazione: 14,5 W, Collegamento a SmartWire-DT: sì, Grado di protezione (IEC/EN 60529, EN50178, VBG 4): IP65 (frontale), IP20 (posteriore), Custodia tipo 4X (solo per uso interno)

profondità di incasso

49 mm

diagonale schermo

10,4 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

640

numero di pixel verticali

480

con tastiera numerica

con tastiera alfanumerica

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

345 mm

altezza frontale

260 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V