Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM150529
Cod. Produttore
150529
Cod. EAN
7640130097216

Informazioni di prodotto

  • Modello: XV-152-D6-57TVRC-10HMIPLC
  • Display: 5,7" touch
  • Interfaccia: RS-232
  • Comunicazione: Ethernet industriale
  • Porta seriale: RS-485
  • Alimentazione: Corrente continua
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il KM150529 è un dispositivo versatile che offre un'interfaccia hardware industriale Ethernet e una porta seriale RS-232, rendendolo ideale per applicazioni di automazione. Con un'alimentazione in corrente continua, questo prodotto è progettato per garantire prestazioni affidabili. La presenza di un'interfaccia RS-485 aggiunge ulteriori opzioni di comunicazione, rendendo il KM150529 una scelta eccellente per le esigenze di connettività industriale. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo dispositivo per le tue applicazioni.

profondità di incasso

47 mm

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

640

numero di pixel verticali

480

con tastiera numerica

con tastiera alfanumerica

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

212 mm

altezza frontale

156 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V

Produttore

Panel XV-152-D6-57TVRC-10 HMI/PLC 5,7" RS232