Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM150621
Cod. Produttore
150621
Cod. EAN
7640130097087

Informazioni di prodotto

  • Tensione: DC
  • Interfaccia: Industrial Ethernet
  • Porta seriale: RS-232
  • Comunicazione: RS-485
  • Applicazione: Automazione industriale
  • Robustezza: Alta
  • Integrazione: Ottimizzata
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Scopri il XV-102-D4-70TWR-10 HMI/PLC 7, un dispositivo avanzato progettato per soddisfare le esigenze dell'automazione industriale. Questo prodotto è alimentato da tensione DC e offre una connessione versatile con un'interfaccia HW industrial ethernet e una porta seriale RS-232. Inoltre, è dotato di un'interfaccia RS-485, garantendo comunicazioni affidabili. La sua robustezza e le capacità di integrazione lo rendono ideale per applicazioni industriali moderne, ottimizzando il tuo sistema di controllo.

profondità di incasso

33 mm

diagonale schermo

7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

800

numero di pixel verticali

480

con tastiera numerica

con tastiera alfanumerica

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

210 mm

altezza frontale

135 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V