Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM150620
Cod. Produttore
150620
Cod. EAN
7640130097063

Informazioni di prodotto

  • Display: 5,7 pollici
  • Tensione alimentazione: DC
  • Interfaccia: Industrial Ethernet
  • Seriale: RS-232
  • Seriale: RS-485
  • Uso: Applicazioni industriali
  • Progettazione: Robusta
  • Serie: None
Descrizione del produttore: Il KM150620 è un avanzato dispositivo HMI/PLC con un display da 5,7 pollici, ideale per applicazioni industriali. Questo modello supporta una tensione di alimentazione DC, garantendo un funzionamento affidabile. È dotato di un'interfaccia HW industrial ethernet e di un'interfaccia seriale RS-232, oltre a un'interfaccia RS-485 per comunicazioni versatili. La sua progettazione robusta e le numerose interfacce lo rendono perfetto per integrare e gestire sistemi complessi in ambienti industriali.

profondità di incasso

34 mm

diagonale schermo

5,7 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW USB

2

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

640

numero di pixel verticali

480

con tastiera numerica

con tastiera alfanumerica

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

170 mm

altezza frontale

130 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V