Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM140021
Cod. Produttore
140021
Cod. EAN
7640130095700

Informazioni di prodotto

  • Tensione: DC
  • Interfaccia: Ethernet industriale
  • Porta seriale: RS-232
  • Costruzione: Robusta
  • Applicazioni: Industriali
  • Serie: None
  • Comunicazione: Affidabile
  • Potenza: Costante
Descrizione del produttore: Il KM140021 è un dispositivo avanzato progettato per applicazioni industriali. Questo prodotto è dotato di un'interfaccia industrial ethernet e un'interfaccia seriale RS-232, garantendo una comunicazione efficace e affidabile. Funziona con tensione DC, rendendolo ideale per ambienti dove è richiesta una potenza costante. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono perfetto per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni elettriche.

profondità di incasso

25 mm

diagonale schermo

3,5 INCH

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

DC

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

1

numero di interfacce HW seriali RS232

1

numero di interfacce HW USB

1

numero di interfacce HW altre

1

Protocollo di supporto per TCP/IP

Protocollo di supporto per CAN

Protocollo di supporto per Modbus

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con display a colori

numero di colori del display

65536

numero di pixel orizzontali

320

numero di pixel verticali

240

con tastiera numerica

con tastiera alfanumerica

memoria di progettazione utilizzabile/memoria utente

64000 KILOBYTE

con indicatore di segnalazione

con sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)

rappresentazione dei valori del processo (output) possibile

inserimento dei valori del processo (input) possibile

con ricette

numero di livelli, protezione con password

200

output di stampa presente

numero di lingue online

100

componenti software aggiuntivi caricabili

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

con interfacce SW

larghezza frontale

136 mm

altezza frontale

100 mm

supporta il protocollo per EtherNet/IP

esecuzione del display

TFT

numero dei tasti di sistema

1

Tecnologia touch

Touch resistivo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

4X

Temperatura d'esercizio

0 ... 50 °C

tensione di alimentazione DC

20,4 ... 28,8 V