Prodotti /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GGP6MTP144F
Cod. Produttore
P6MTP144F

Informazioni di prodotto

144FO 1U MTP patchpanel + 3 strati, da caricare con 6 cassette SK7M slim serie

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Dedicated to datacenter applications, this high density panel can go up to 144FO on 1U. It comes with 3 sliding layers which could accept each 2 MTP/MPO cassettes from the SK7M serie. Each cassette has a capacity of 24 fibers (LC duplex connectors).

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

483 mm

altezza

44 mm

profondità

453 mm

tipo di fibra

Monomodale e Multimodale 50/125

numero RAL

9005

con scatola

Numero prese gestite

144

numero di unità di altezza (UA)

1

adatto per numero di inserti moduli

6

tipo di connettore esterno

LC-Duplex

tipo di connettore interno

MT/MPO