Prodotti / Datacom / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan patch panel e moduli per connessioni telefoniche /

Gigamedia Cablaggio reti, fibra ottica | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
GG30PVPPC3
Cod. Produttore
30PVPPC3
Cod. EAN
3700575920136

Informazioni di prodotto

PANNELLOTEL30 PORT CAT3 RJ45 1U3,6 4,5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Le dorsali di distribuzione verticale per la telefonia non richiedono l'uso di interfacce patch di prestazioni di Categoria 6 o Categoria 5e. I pannelli ad alta densità di Categoria 3 sono ideali per questo tipo di utilizzo. Avere 60 porte con un'altezza utile di 1U consente un cablaggio ad alta densità e un risparmio di spazio nel patch cabinet. L'offerta GIGAMEDIA si compone di due referenze corrispondenti a due distinti contratti di connessione: uno in 3/6, 4/5 e l'altro in 4/5, 7/8 (France Telecom).

tipo di montaggio

Incasso 482,6 mm (19 pollici)

colore

Nero

larghezza

482,6 mm

altezza

44,45 mm

profondità

170 mm

numero RAL

9005

tipo di collegamento

110

categoria

3

tipo di connettore

RJ45 8(4)

numero di unità di altezza (UA)

1

numero di prese/prese mobili

30

Produttore

PAN.TEL30 PORT CAT3 RJ45 1U3,6 4,5

€ 132,86 x 1 pz.
(pz.)