Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218521800
Cod. Produttore
2218521800
Cod. EAN
8016535095796

Informazioni di prodotto

PAN.LUMR2 1852 34W 4K CLD CELL BIA 240V

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Lampada a pannello LED da 34 watt con temperatura colore di 4000 Kelvin, caratterizzata da un design sottile e moderno ideale per ambienti interni. Offre un'illuminazione uniforme e di alta qualità, con un'efficienza energetica elevata e lunga durata. La finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti, garantendo un'illuminazione funzionale e confortevole per uffici, negozi o spazi residenziali. Questo prodotto rappresenta una soluzione affidabile per chi cerca prestazioni luminose ottimali con un consumo contenuto.

lunghezza

295 mm

altezza/profondità

43 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

1195 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

4000 K 4000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40