Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218591200
Cod. Produttore
2218591200
Cod. EAN
8016535108700

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate e semplicità d'installazione per impianti moderni.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l'installazione
  • Compatibilità con le più recenti normative

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con tecnologia LED da 54W
  • Lunga durata e riduzione dei costi di manutenzione
  • Illuminazione di qualità con luce a 4000K
PAN.LUM R2 1859 LED 54W 4K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

Produttore

PAN.LUM R2 1859 LED 54W 4K CLD BIA