Prodotti /

Faretti Fosnova | Lampade LED in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
FS2218591100
Cod. Produttore
2218591100
Cod. EAN
8016535092436

Informazioni di prodotto

Il prodotto garantisce prestazioni elevate con tecnologia LED di ultima generazione, ottimizzando tempi e costi di installazione.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con normative ambientali vigenti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico significativo
  • Illuminazione di alta qualità e durata
  • Design raffinato e moderno

Documentazione tecnica

PAN.LUM R2 1859 LED 34W 3K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce. Descrizione del produttore: PAN.LUM R2 1859 LED 34W 3K CLD BIAIl catalogo Fosnova offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

lunghezza

1202 mm

altezza/profondità

50 mm

adatto per numero di corpi luminosi

1

larghezza

302 mm

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

temperatura del colore

3000 K 3000 K

corpo luminoso

LED sostituibile

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

angolo di irraggiamento

a fascio estremamente largo >80°

resistenza agli urti

IK05

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP40