Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSPSX6100SF
Cod. Produttore
NSYSPSX6100SF
Cod. EAN
3606480626104

Informazioni di prodotto

Pan lat zoccolo inox P600xH100 304L

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Pannelli laterali zoccolo inox P600xH100 304L

esecuzione

base set laterale

adatto per sistemazione cavi

profondità

600 mm

profondità totale per installazione in armadio

600 mm

adatto per installazione esterna

colore

grigio

altezza

100 mm

materiale

acciaio inossidabile

Serie

Spacial_SFX